Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM GO 20-SMS STROMSENSOR, 300KHZ, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796467
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     GO 20-SMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor
Bandbreite: 300 kHz
  • Bauform - Sensor: SOIC
  • Ruhestrom: -
  • Produktpalette: GO-SMS
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, LEM, GO 20-SMS, 3796467, 379-6467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.