Legrand 403434 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A 230 V,400 V Leitungsschutzschalter TX³ C 16A 6 kA 1-polig, 230/400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, Bemessungsschaltvermöge...
Leitungsschutzschalter 3p. 6A Charakt.: K FAZ-K6/3NLeitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: K, Bemessungsstrom In: 6 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zwe...
Polzahl = 3P Strom = 3A Auslösecharakteristik = Typ D AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Überlastschaltertyp = MCB Montageart = DIN-Schienen-M...
Legrand 403402 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 400 V Leitungsschutzschalter TX³ B 16A 6 kA 3-polig, 400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung 400 V~, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 6089...