Leitungsschutzschalter B10A 3-polig+N 10kA 404138Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungss...
Leitungsschutzschalter B10A 3-polig 10kA 404124Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermö...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 480 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Ang...
Leitungsschutzschalter 10A, 3-polig, 6kA 419167Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermö...