FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA B10A 30mA TypA ADM410QCFehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-10A 30mA Typ A QC/QB. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Übe...
FI-Leitungsschutzschalter 4P6kA C10A 30mA TypA ADM460QCFehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-10A 30mA Typ A QC/QB. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Übe...
Leitungsschutzschalter 1pol.+N,B-10A,10kA NBN510Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA/15kA B-10A 2M. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für...
Leitungsschutzschalter 1-polig, 25kA, 10A B-Charakteristik, ÜK4, 1 Modul Anzahl Module 1 Nennstrom 10 A Auslösercharakteristik B Nennabschaltvermögen 25 kA Stoßspannungsfestigkeit 6000 V Polanzahl ...
Leitungsschutzschalter 3pol.+N,C-10A,10kA NCN610Leitungsschutzschalter 3P+N 10kA/15kA C-10A 4M. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für...