Leitungsschutzschalter 10A, 3-polig, 6kA 419167Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermö...
Legrand 403400 Legrand 403400 Leitungsschutzschalter 10 A 400 V/AC Legrand 403400 TX3 LS-Schalter B10A 3P Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreise...
Leitungsschutzschalter Resi9. 1 polig, 10A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 10A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 10A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Legrand 403432 Legrand 403432 Leitungsschutzschalter 10 A 230 V/AC,400 V/AC Legrand 403432 TX3 LS-Schalter C10A 1P Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen ...
Legrand 403543 Legrand 403543 Leitungsschutzschalter 10 A 400 V/AC Legrand 403543 TX3 LS-Schalter C10A 3P Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Mot...
Leitungsschutzschalter B10A 1-polig+N 6kA 403370Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsst...
Leitungsschutzschalter D10A 3-polig 6kA 403753Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermög...