Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403543 Legrand 403543 Leitungsschutzschalter 10 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2153808-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403543
EAN/GTIN:
     3414970389497
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat legrand 3 p
leitungsschutzschalter
Legrand 403543 Legrand 403543 Leitungsschutzschalter 10 A 400 V/AC

Legrand 403543 TX3 LS-Schalter C10A 3P

Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten: Bemessungsspannung 400 V, 50/60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Weitere technische Daten: Verschmutzungsgrad: 2
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
3
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Legrand, 403543, Legrand 403543
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 31,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 33,79*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,95*
€ 40,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,90*
€ 43,14*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.