Spulenspannung = 24 V ac/dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 160 A Serie = AF Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 2 Anschlusstyp = Ringkabelschu...
Spulenspannung = 500 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Serie = AF Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss ...
Spulenspannung = 60 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 7 A Reihe = AF09Z-30-01-21 Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schrau...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 5,5 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubans...
Spulenspannung = 12→ 20 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 5,5 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraub...
Spulenspannung = 60 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 5,5 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansc...
Spulenspannung = 60 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 5,5 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansc...
Spulenspannung = 500 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Serie = AF Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschluss ...
Spulenspannung = 24 V ac/dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 200 A Reihe = AF140-30-11-11 Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 2 Anschlusstyp = S...
Spulenspannung = 24 V ac/dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 28 A Serie = AF Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschlu...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 200 A Leistung = 75 kW Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfskontakten = 1NO + 1NC Anschlus...
Spulenspannung = 110 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 10,5 A Reihe = AF16 Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansch...
Spulenspannung = 12→ 20 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Serie = AF Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubanschlu...