PROFESSIONALE CASAMBI Multi LED Konverter 38W, dimmbar, Dim-To-Warm geeignet Dimmbarkeit: CASAMBI App & Bluetooth, Dim to Warm, mit Lichtschalter Marke: TCI Einsatzraum: Ausschließlich für den Inne...
LED-Treiber, Typ=ELEMENT-28/220-240/700-G3, Ausgangsspannung DC max.=40 V, Ausgangsspannung DC min.=21 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=43 mm, ...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-30/220-240/700-CS, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=23 V, Ausgangsstrom=500 mA 600 mA 650 mA 700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betri...