LED-Trafo 24V/200W DC 20604003002Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m
Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit geschlossene Optik. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Dieses Produkt enthält eine Lichtqu...
LED-Einbauleuchten EBRE6-R LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckenmodul 625. Blechkörper aus Stahlblech, mit 5 mm niedrigem Rand, weiß beschichtet. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtengehäuse...
LED-Treiber LC 75W 250 #28001808Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 550 mA mit ready2ma...
ComfortLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 75 W Abmessung: 180x52x30 mm Leistungsfaktor: > 0,9 bei Last > 50% Netzspannung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Umgebungstemperatur: -15 ...
Ein nachträglich einbaubares LED-Betriebsgerät mit perforierte Optik für dekorative Beleuchtung der Leuchtenspitze. Wandelt HID Legend-Leuchte in 55W LED um. Schutzklasse II, Inklusive LED-Modul mi...
LED Netzteil für LED Panel CCT 36W, flimmerfrei, Farbwahl über Lichtschalter, nicht dimmbar Marke: Blulaxa Umgebungstemperatur: -40°C - +50°C Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeign...