Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led-anzeige rot, led-anzeige weiß, led-anzeige blau
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > LED-Anzeige

  LED-Anzeige  (1.526 Angebote unter 27.603.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Anzeige“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Anzeige"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LUMEX LDT-M2806RI DISPLAY,SEVEN SEGMENT,7MM,ROT (1 Angebot) 
Zeichengröße: 7.1 mm Lichtstärke: 6 mcd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 10 mA Durchlassspannung: 1.7 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3 Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Anode SVHC: No SVHC (17...
Lumex
LDT-M2806RI
ab € 1,75*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL_4duino_4Dig_7SEG Anzeige Schwarz (4 Angebote) 
Der SparkFun 7-Segment Serial Display kombiniert ein klassisches 4-digit 7-segment Display mit einem ATMega328 Mikrocontroller, welcher Ihnen erlaubt jedes Segment individual anzusteuern Das Serial...
ALLNET
141077
ab € 1,24*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V (1 Angebot) 
LED Farbe = Gelb Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 ° Wellenlänge typ. = 588 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig LED...
Kingbright
KM2520EH/1YD
ab € 6,72*
pro 5 Stück
 
 Packungen
7-Segment-LED-Anzeige ELS-515 Rot 13.2mm 632nm 10mcd 2V THT Gemeinsame Kathode (1 Angebot) 
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=S515SURWA/S530-A3, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=12.4 mm, Grösse des Anzeiged...
Everlight Electronics
S515SURWA/S530-A3
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage, HxBxT 450 x 600 x 60 mm, weißaluminium. (1 Angebot) 
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage, HxBxT 450 x 600 x 60 mm, weißaluminium. Automatische Helligkeitsregulierung. Ableseentfernung ca. 25 m. Rote LEDs in 7-Segment-Technik für den Innen- und Außenb...
Bürk Mobatime
B073 1033 1113
ab € 2.429,25*
pro Stück
 
 Stück
7-Segment-LED-Anzeige, Rot, 20 mA, 5.7 V, 177 mcd, 1, 46 mm (1 Angebot) 
Zeichengröße: 46 mm Lichtstärke: 177 mcd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 5.7 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1 Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode SVHC: No SVHC ...
Forge
FEM-1801R340BGWT1
ab € 3,52*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright DC56 LED-Anzeige 7-Segment 2-Digit, Rot 630 nm Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm THT (3 Angebote) 
Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 2 LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 630 nm Zeichenbreite = 8mm Zeichenhöhe = 14.2mm Gemeinsamer Anschluss = Kathode ...
Kingbright
DC56-11SURKWA
ab € 1,16*
pro Stück
 
 Stück
7-Segment-LED-Anzeige TDSL Rot 13mm 625nm 0.4mcd 2.4V THT Gemeinsame Anode (4 Angebote) 
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=TDSL5150, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=2.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=15 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=7 mm, Grösse des Anzeigedisplays (L...
Vishay
TDSL5150
ab € 0,79*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM 5082-7653 ANZEIGE LED 10,9MM HELLROT (3 Angebote) 
Zeichengröße: 10.9 mm Lichtstärke: 1.115 mcd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 2.1 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1 Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode SVHC: No S...
Broadcom
5082-7653
ab € 2,09*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V (1 Angebot) 
LED Farbe = Gelb Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60 ° Wellenlänge typ. = 588 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig LED...
Kingbright
L-93A8CB/1YD
ab € 5,72*
pro 20 Stück
 
 Packung
BROADCOM 5082-7651 ANZEIGE LED 10,9MM HELLROT (1 Angebot) 
Zeichengröße: 10.9 mm Lichtstärke: 1.115 mcd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 2.1 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1 Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Anode SVHC: No SVH...
Broadcom
5082-7651
ab € 2,28*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V (1 Angebot) 
LED Farbe = Gelb Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60 ° Wellenlänge typ. = 588 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig LED...
Kingbright
L-1503CB/1LYD
ab € 4,68*
pro 20 Stück
 
 Packung
BROADCOM HDSP-521E LED DISPLAY, DUAL, 0.56 Zoll, HE-ROT (3 Angebote) 
SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (10-Jun-2022) LED-Farbe: Rot Zeichengröße: 14.2 mm Lichtstärke: 4 mcd ...
Broadcom
HDSP-521E
ab € 1,15*
pro Stück
 
 Stück
Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 60 ° 2,5 V (1 Angebot) 
LED Farbe = Gelb Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 60 ° Wellenlänge typ. = 588 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig LED...
Kingbright
L-93A8EB/2YD
ab € 10,59*
pro 20 Stück
 
 Packung
FORGE FEM-0561G0430BGWT1 7-SEGMENT-ANZEIGE, 14MM, GRÜN (1 Angebot) 
Zeichengröße: 14 mm Lichtstärke: 25 mcd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 2.05 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1 Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode SVHC: No SVHC ...
Forge
FEM-0561G0430BGWT1
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   102   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Anzeige
^

Die LED-Anzeige - Ein leuchtendes Beispiel für eine einfache Anzeigeart

Die LED-Anzeige kommt als optoelektronisches Element überall dort zum Einsatz, wo eine selbstleuchtende und einfach anzusteuernde Ziffern- oder Zeichenanzeige benötigt wird. Besonders für Hobbybastler und ambitionierte Elektroniker stellt die LED-Anzeige immer noch die einfachste Möglichkeit dar, Messwerte oder andere Ziffern und Zeichen auf einfachste Art und Weise anzuzeigen. Die Hauptvorteile von LED-Anzeigen sind deren einfache Ansteuerung und gute Lesbarkeit. Darüber hinaus sind diese Anzeigen selbstleuchtend und daher auch im Dunkeln leicht abzulesen.

Besonders wichtig ist die Art der Ansteuerung

LED-Anzeigen bestehen aus einzelnen Segmenten, die genauso wie einzelne LEDs angesteuert werden. Jede LED besitzt eine Anode sowie eine Kathode. Die Anode ist der Pluspol und die Kathode der Minuspol. Die LED Anzeigen besitzen also immer einen gemeinsamen Pluspol oder einen gemeinsamen Minuspol für die einzelnen Leuchtdioden. Daher müssen Sie bereits beim Kauf entscheiden, ob die entsprechende LED-Anzeige einen gemeinsamen Pluspol und damit eine gemeinsame Anode für die einzelnen Segmente besitzen soll oder eine gemeinsame Kathode. Bei der Auswahl Ihrer LED-Anzeige sollten Sie also als Erstes diese Auswahlmöglichkeit nutzen.

LED-Anzeigen im Vergleich zu anderen Anzeigearten

Natürlich gibt es noch weitere Anzeigearten. Die LCD-Anzeige beispielsweise ist stromsparender als eine LED-Anzeige. Allerdings ist diese Anzeige auch etwas komplizierter in der Ansteuerung. Außerdem benötigen LCD-Anzeigen eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung. Sogenannte OLED-Anzeigen bestehen aus organischen Leuchtstoffen. Sie leuchten ebenfalls ohne zusätzliche Lichtquelle und sind biegsam. Daher eignen sich OLEDs vor allem für Anwendungen, bei denen die Anzeigen im wahrsten Sinne des Wortes flexibel eingesetzt werden können. Allerdings haben OLEDs eine wesentlich kürzere Lebensdauer als herkömmliche LEDs.

Bitte beachten Sie!

  • Sie haben heute beim Kauf von LED-Anzeigen die Qual der Wahl zwischen den unterschiedlichsten Größen und Farben. Neben den klassischen Farben rot und grün sind heute LED-Anzeigen beispielsweise auch in blau oder in weiß erhältlich.
  • Neben LED-Anzeigen, die aus einer einzelnen Ziffer oder einem einzelnen Zeichen bestehen, sind auch mehrstellige Anzeigen erhältlich. Möchten Sie beispielsweise eine digitale Uhr bauen, eignet sich hierfür eine vierstellige LED-Anzeige besonders gut.
  • Beachten Sie bitte auch unbedingt die Durchlassspannung der LED-Anzeigen. Besonders größere Displays verwenden zum Teil mehrere LEDs pro Segment. Solche LED-Anzeigen haben dann auch eine höhere Durchlassspannung, die in der Dimensionierung der elektronischen Schaltung unbedingt berücksichtigt werden muss.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.