Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL_4duino_4Dig_7SEG Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL_4duino_4Dig_7SEG Anzeige Schwarz
ALLNET ALL_4duino_4Dig_7SEG Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928750
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     141077
EAN/GTIN:
     4038816141071
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Der SparkFun 7-Segment Serial Display kombiniert ein klassisches 4-digit 7-segment Display mit einem
ATMega328 Mikrocontroller, welcher Ihnen erlaubt jedes Segment individual anzusteuern
Das Serial 7-Segment Display kann in einem von drei Wegen gesteuert werden: Serial TTL Kommunikation, SPI
serial Kommunikation oder I2C serial. Sie können es sogar für die stand-alone Bedienung programmeren, da der
ATMega328 mit vorinstalliertem Arduino Bootloader geliefert wird. Ebenfalls ist ein FTDI Header und ein
Hardware Profil für die Arduino IDE vorhanden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
23 mm
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Kompatibilität
4Duino
Markenkompatibilität
ALLNET
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.