Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage, HxBxT 450 x 600 x 60 mm, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage
Artikel-Nr.:
     103-485537
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B073 1033 1113
EAN/GTIN:
     4030275054084
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage, HxBxT 450 x 600 x 60 mm, weißaluminium.

Automatische Helligkeitsregulierung. Ableseentfernung ca. 25 m.

Rote LEDs in 7-Segment-Technik für den Innen- und Außenbereich als Unfallfreie-Tage-Anzeige mit Unfallfreie-Tage-Funktion (automatisches Hochzählen um 1 nach 24 Std.), Ziffernhöhe 57 mm, Ableseentfernung ca. 25 m, mit drei verschiedenen Anzeigenfeldern und Fixbeschriftung nach Kundenfreigabe. Einstellung über Infrarot-Fernbedienung, Datenerhalt nach Stromausfall. 2 Zeilen mit roten LEDs: 1. Zeile mit Anzeige von unfallfreien Tagen, 3-stellig 2. Zeile mit Anzeige von Unfällen in diesem Jahr und Unfälle im Vorjahr, je 2-stellig Display-Layout vertikal, Hintergrundbild nach Kundenvorlage integriert , automatische Helligkeitsregulierung in Verbindung mit Lichtsensor, inkl. Infrarot-Fernbedienung. Aluminiumgehäuse für Wandmontage, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, 1-seitig für Wandmontage mit stufenlos einstellbarer Wandhalterung, Schutzklasse IP54. Anschlussspannung: 230/240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Bitte teilen Sie vom Standard-Layout abweichende Wünsche bei Bestellung mit. Sie erhalten im Anschluss an Ihre Bestellung eine Freigabezeichnung der Anzeige.

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weißaluminium RAL 9006
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkttyp:
Industrieanzeigen für außen
Weitere Suchbegriffe: 485537 49, Großanzeige, Großanzeigen, Industrieanzeige, Industrieanzeigen, Infodisplay, Infodisplays, Informationsdisplay, Informationsdisplays, LED-Anzeigen, LED-Anzeigetafel, LED-Anzeigetafeln, LED-Display, LED-Displays, LED-Informationsanzeige, LED-Informationsanzeigen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.423,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,18*
€ 2.987,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,62*
€ 2.959,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.439,51*
€ 2.903,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.423,80*
€ 2.884,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.