LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16106L20AUSBayFR1926LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 16 W, 2370 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta ma...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 164 15L120G2LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 80 W, 12030 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h ...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 164 15L120G2 DIMDLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 80 W, 12030 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>700...
LED-FR-Wannenleuchte mit Klimastutzen 16112L22AUSBayFR1905LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta ma...