Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-FR-Wannenleuchte IP65 DALI 162 15L150 DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-FR-Wannenleuchte IP65 DALI 162 15L150 DIMD
Artikel-Nr.:
     3517A-80659631
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162150313
EAN/GTIN:
     4041254257419

LED-FR-Wannenleuchte IP65 DALI 162 15L150 DIMD

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 97 W, 14310 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257419.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,81*
€ 511,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.