LED Leuchtmittel Tropfen Matt - erzeugt ein schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre - Glasart: Retro-Klar, - Lebensdauer: 15.000 h, - Leistung: 2,5 W Fassung E27 Watt 2,5 W Farbtemp...
LED-Tropfenlampe E14 2800K MM21124LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit klassischer Tropfenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich dur...
LED-Deko-Tropfenlampe E14 rot LM85310LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne...
Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nic...
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer Effekt:...
LED-Deko-Tropfenlampe E27 rot LM85314LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne...
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich ma...
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behagli...
Die Lampen innerhalb dieser hocheffizienten Produktkategorie halten 35 Jahre, mehr als doppelt so lange wie Standard-LED-Lampen, für weniger Müll. Zudem bieten sie bis zu 60 Prozent Ersparnis gegen...
LED-Tropfenlampe 45x75mm E27 12-60VDC3000K 33997Energiesparende LED-Lampe zur Verwendung in Niedervolt-Stromnetzen z.B. in Garten-, Jagd-, Angel- und Berghütten, beim Camping oder Wassersport. Sie ...
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtpla...
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauch...