Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400037 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400037 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Müller-Licht 400037 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Müller-Licht 400037 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Müller-Licht 400037 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62969657
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400037
EAN/GTIN:
     4018412324986
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich machen, unseren Wohnbereich noch individueller zu gestalten. Farbverläufe in verschiedenen Farbnuancen, Wechsel zwischen warm- und kaltweißem Licht, stufenloses Dimmen oder Sensorik sind nur einige Beispiele moderner Funktionen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
19 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
81.667 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
33 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.