Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe E14 2800K MM21124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenlampe E14 2800K MM21124
LED-Tropfenlampe E14 2800K MM21124
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57051095
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21124
EAN/GTIN:
     4020856211241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED-Tropfenlampe E14 2800K MM21124

LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit klassischer Tropfenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Ermöglicht durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 20 Prozent) optimales Wohlfüühllicht und funktioniert mit den meisten handelsüblichen Glüüühlampendrehdimmern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
5,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 4,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,60*
5
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21123
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.