Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzei...
Das Akyga® AK-L1-150 ist ein 150W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-...
PrimeLine 24 V L DALI2, 120 W; Lineare Gehäusebauform Der gewünschte Ausgangsstrom wird mittels DALI oder 1–10 V eingestellt. Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannu...
LED Transformator HALEMEIER 12V, 2-10W, 230V, Kompatibler Dimmer: Feller Typ 40200.LED (E-Nr. 548832600) zur Verwendung mit Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmern, nicht mit Repeatern kombi...
LED-Konstantstromquelle Konstantstromquelle zum Betreiben von LEDs an einer Betriebsspannung von 5...24 V-. Durch den konstanten Strom von 20 mA ist eine gleichbleibende Helligkeit und maximale Leb...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800901Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 250 V, Low profile...
Notlicht-LED Treiber EMcLEDBASICHP9W250VEinzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 48 250 V, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Qu...
Netzteil für LED-Leuchten 70465BEGA Netzteil 70465 für LED-Leuchten bis max. 25 W. Sicherheitstransformatoren nach EN 61558/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V ? 50 - 60 Hz, Ausgangsspannu...