ZOPOISE LED-Schaltnetzteil ZPC-050A054-A699, 46 W Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von LEDs mit einem Strom von 850 mA. Ideal geeignet für alle High Power-LEDs. Technische Daten: Ein...
LED-Netzteil, 24V-DC/20-100W, 250W, L 369, B 30, H 22 elektronisch sekundär max. 2 m Abmessungen L 165, B 40, H 15 Leistung: 250W Maße, mm: L 369, B 30, H 22
Konstantspannungsversorgungen mit DALI. Produkteigenschaften: 1 bis 4 addressierbare DALI-Kanäle Mehrkanal-Treiber, bei dem die Ausgangsleistung beliebig auf die 2 oder 4 Kanäle verteilt werden kan...
LED-Netzteil, 24V-DC/20-100W, 30W, L 246, B 30, H 16 elektronisch sekundär max. 2 m Abmessungen L 165, B 40, H 15 Leistung: 30W Maße, mm: L 246, B 30, H 16
Rutec - Mean Well HLG-150H-36 LD LED Netzgerät 36V 150W IP65Rutec LED Power supplies and Controllers, LED Power supplies and converter, rutec LED power supplies - constant voltage Mean Well HLG-150...