Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 75W; 110÷220VDC; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 75W; 110÷220VDC; OUT: 1
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 75W; 110÷220VDC; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-28000657
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCA 75W 100-400MA ONE4ALL LP PRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 280x30x21mm
Ausgangsspannung: 110...220V DC
Ausgangsstrom: 100...400mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Passendes Zubehör: 28001102;28001106;28001103;28001104;28001105;28001107;28001108;28001109;28001110;28001111;28001112;28001101
Zusatzfunktionen: resistive Dimmfunktion;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;ohne Last
Herstellerserie: LCA
Netzteil-Art: LED
Kommunikations-Art: DALI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,55*
ab € 20,29*
€ 34,90*
€ 5,46*
ab € 29,56*
€ 40,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,28*
€ 45,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,42*
€ 47,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.