LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1…10 V-Dimmsteuerung. Dimm...
Ausgangsstrom - Ausgang 4: - Produktpalette: ABC601 Series Nennleistung (Zwangskühlung): 600W bei 600LFM Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Nennleistung (Konvek...
LED-Controller = Frontplatte für LED-Dimmer Schraubbefestigungen für den Wandanschlusskasten und eine geformte Kontrollmessuhr aus Aluminium, um die Drück- und Drehfunktionen von DimWheel zu betäti...
LED-Stromschienenstrahler 3000K Konverter w-fl 8427483333380Stromschienenstrahler AS 427 für Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 35W. Moderner und flexibler 3-Phasen Stromschienenstrahler mit innov...
einstellbarer Konstantstrom Dimm Kontroller (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS 05 Serie) PRI: 100~240V, 210~460mA, 50W, 50-60Hz, Tc 75°, Ta: -20~45° SEC:1500mA/33V, 1400mA/36V...