Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPC-35-1050 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPC-35-1050 LED-Treiber
MEAN WELL LPC-35-1050 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79897331
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-35-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
35 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
336 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.