LED-Netzgerät 24VDC 0-75W IP67 K 24075Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelb...
Dehner Elektronik Snappy SNP75-12VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75 W 0 - 5.83 A 12 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung LED-Trafo Konstantspannung Dehner Elektronik LED 12V75W-MM 12 V/DC 6.2 A 75 W M...
Der LED24-75 ist ein 75W starker LED Driver mit 24V Ausgangsspannung bei 3100mA. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 10...
LED-Betriebsgerät IP20 55174unabhängiges Betriebsgeräte mit SELV-Ausgang und Konstantspannung, gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperatur geschützt, Schutzklasse II, EN61347-1, EN6134...
Dehner Elektronik SNP75-24VL-E LED-Trafo Konstantspannung 75 W 0 - 3.1 A 24 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung LED-Trafo Konstantspannung Dehner Elektronik LED 24V75W-MM-EU 75 W (max) 0 - 3.1 A 24 V...
LED-Betriebsgerät IP67 55170Stabilisiertes Netzteil speziell zur Versorgung von LED-Leuchten, erfüllt die Anforderungen der RoHS (2011/65/EG), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der EMV-Ric...
LED-DALI-Betriebsgerät 24V 75W OTDA40711 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V für bis zu 75W LED-Last, dimmbar über DALI oder über die Tasterschnittstelle, für innen.
LED-Treiber LC 75/100- #28002374Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellb...