Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech LED24-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech LED24-75
Inter-Tech LED24-75
Inter-Tech LED24-75
Inter-Tech LED24-75
Inter-Tech LED24-75
Inter-Tech LED24-75
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95452779
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882208
EAN/GTIN:
     4260455647038
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Der LED24-75 ist ein 75W starker LED Driver mit 24V Ausgangsspannung bei 3100mA. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
207 – 253 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
295 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
325 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.