Philips - MasterConnect LEDtube KVG/VVG - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Ret...
Philips - MasterConnect LEDtube KVG/VVG - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Ret...
Philips - MasterConnect LEDtube KVG/VVG - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Ret...
Philips - MasterConnect LEDtube KVG/VVG - MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retro...
Philips - MasterConnect LEDtube KVG/VVG - MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retro...
LED-Röhre mit Bewegungsmelder, Typ=145870, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=89, Durchmesser=29 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-888, Lichtstrom=2640 lm, Länge=1....
LED Starter, 48406, BLULAXA Dieser Starter aus der BLULAXA Reihe eignet sich ideal für unsere LED Glas Röhren (KVG/VVG). Technische Daten * Farbe: weiß * Länge: 38 mm * Durchmesser: 20 mm * Zündzei...
Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe akti...
Fakten - Einseitiger Anschluss, IEC-konform mit patentiertem Treiber - Hohe Lichtausbeute bis zu 130 lm/w - NUR als Ersatz für T8-Leuchtstofflampen mit elektromagnetischem Vorschaltgerät geeignet! ...