| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-308905 Herst.-Nr.: 66970600 EAN/GTIN: 8718699669706 |
| | |
|
| | |
| Philips - MasterConnect LEDtube KVG/VVG - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8 Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retrofit LED-Lampen und Röhren. Für die Installation ist keine zusätzliche Verkabelung oder weitere Umbauten nötig: die Einrichtung erfolgt über unsere intuitive Bluetooth-App und über den offenen Zigbee 3.0 Standard. Philips MasterConnect bietet dabei die Möglichkeit der Automatisierung (Bewegungs-/Tageslichtsteuerung mit Sensoren), kabelloses Dimmen, Gruppierungen von Leuchtmitteln und die Erstellung von Beleuchtungsszenen. Das Resultat sind maximierte Energieersparnisse und ein komfortables und individuelleres Nutzererlebnis! Die Kompatibilität zu Interact ist ebenfalls vorhanden: Binden Sie die MasterConnect-Produkte bei bestehenden Interact-Systemen ein oder fügen Sie ein Interact-Gateway hinzu und nutzen Sie die Vorteile der Interact IoT-Plattform, wie bspw Dashboard Management, Fernwartungs- und Fernwartungsplanung und vieles mehr. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 160°, Nennstrom: 69-76mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 28mm, Länge: 1213mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0872, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.19, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 16kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Ja, Mit Fernbedienung: Ja, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 16W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2500lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2500lm, Lampenlichtausbeute: 156lm/W EAN/GTIN: 8718699669706 GPC/12NC: 929002210402 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 16 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 2500 lm | Ausstrahlungswinkel: | 160 ° | Mittlere Lebensdauer: | 60000 h | Energieeffizienzklasse: | D | Energieverbrauch: | 16,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,09* | € 31,57* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 27,51* | € 32,95* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,70* | € 34,44* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 28,35* | € 38,24* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,71* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|