LED-Konstantstromquelle MEANWELL LDD-350L, 350 mA DC/DC Step-Down Converter für Printmontage mit breitem Gleichspannungs-Eingang und konstantem Ausgangsstrom von 350 mA. High-Power LEDs können dire...
Kingbright KB-2350EW LED-Bargraph 4fach Rot (L x B x H) 20.04 x 4.86 x 6.1 mm Kingbright KB-2350EW 5mm Red 4 LED Light Bar Ausstattung: The bars may be PCB or panel mounted in both axis with 0.1in ...
Nominelle CCT (K): 5000 K Abstrahlwinkel: 115 ° Lichtaustrittsfläche: 30 mm Produktpalette: XLamp EasyWhite CXB3590 Series SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Durchlassstrom bei Prüfung: 2.4 A Farbwiederga...
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=CS18284_STRADA-IP-24-T2-M, Anzahl der Linsen=24, Breite=71.4 mm, Höhe=9.1 mm, Länge=173 mm, Lichtstrahl=Mittel, Linsenform=Rechteckig, Linsenmaterial=Po...
Versorgungsspannung = 24 V dc Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Opal Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = LED Lampe inbegriffen = Ja Serie = FD40 IP Schutzart = IP65 Temperatur min. = -25°C Da...
Unser fantastischer 4K Full Array LED-Fernseher, basierend auf Cognitive Processor XR™, sorgt für kontrastreiche Bilder. Die neu entwickelte Local-Dimming Technologie gibt Szenen ultralebendig wied...