Wechsel-Optikbaugruppe. Linse Korridor ovalstrahlend. Ausstrahlwinkel 28?/40?. Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Wechselhaltering aus thermobestandigem Kunststoff.
Picotronic 70113150 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm Diffraktives optisches Element DOE Viewfinder ( Punkte quadratisch) PC - 8x1,2mm 10.1° @488nm Diffraktives optisches Element DOE Viewfinder ( Punk...
für Schalter und Taster in reinweiß, alpinweiß, sepiabraun und rotglänzend leicht zu reinigende Oberfläche Wippenmaß 58,6 x 58,6 mm passend für alle OPUS 1-Abdeckrahmen (Basic, Kanto, Wave)Material...
Reflektorinnendurchmesser: 19.7 mm Reflektorbefestigung: Screw SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: - Reflektormaterial: PC (Polycarbonate) Reflektorgesamthöhe: 86.2 mm RoHS konform: Ja
Picotronic 70114294 DOE-Optik (Ø x H) 12 mm x 4 mm Diffraktives optisches Element DOE 2 x 2 + 1 Punkte - PMMA - 8x1mm 16.1° @635nm Diffraktives optisches Element DOE 2 x 2 + 1 Punkte - PMMA - 8x1mm...
Basisteil für COB-LEDs, Typ=F17439_HEKLA-G2-J, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.8 mm, LED-Durchmesser=7.5 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=13 x 13 m...
für den Einsatz im Außenbereich - spritzwassergeschützt IP 44 passend zum UP-Schalterprogramm "OPUS®-KANTO", da die gleichen Abdeckrahmen eingesetzt werden klare Linien und kantige Ecken - modern u...
Reflektorbefestigung: Screw Produktpalette: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Reflektormaterial: PC (Polycarbonate) Reflektorinnendurchmesser: - Reflektorgesamthöhe: 87.8 mm RoHS konform: Ja
Reflektorinnendurchmesser: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Reflektormaterial: PC (Polycarbonat) Reflektorgesamthöhe: 13.54 mm Produktpalette: - Reflektorbefestigung: Klebeband RoHS konform: Ja
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille mit braunem Rahmen - ausgestattet mit patentierter Bügeldruckverteilungstechnologie für sichere und komfortable Passform sowie Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung für ...
Picotronic 70114300 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm Diffraktives optisches Element DOE 1:11 Punkte-Linie - PMMA - 8x1mm 16.5° @650nm Diffraktives optisches Element DOE 1:11 Punkte-Linie - PMMA - 8x1...
Basisteil für COB-LEDs, Typ=C14115_PF-SOCKET-CXA15-18, Anzahl LEDs=1, Breite=38 mm, Durchmesser=38 mm, Höhe=4.3 mm, LED-Durchmesser=28 mm, Länge=38 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=MI...
für den Einsatz im Außenbereich - spritzwassergeschützt IP 44 passend zum UP-Schalterprogramm "OPUS®-KANTO", da die gleichen Abdeckrahmen eingesetzt werden klare Linien und kantige Ecken - modern u...