Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL C11333_CUTE-3-SS CREE XML, 35MM TRIPLE OPTIK, SPOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1901785
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11333_CUTE-3-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Strahlentyp: Punktlicht
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: Optische Linse mit 3-LEDs
  • Linsendurchmesser: 35 mm
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: PMMA (Polymethylmethacrylat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, C11333_CUTE-3-SS, 1901785, 190-1785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.