Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Di...
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvo...
Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsn...
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren. Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNE...
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren. Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNE...
Feuchtraumleuchte für Notbeleuchtungsanwendung. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren. Dimmbarer EXTERNAL SYSTEM Treiber, Notlichteinheit und Batterie sind ber...
PHILIPS Feuchtraumwannenleuchte 1500mm ohne VG für 1x LED Tube 230 Volt Robustes, hochwertiges Leergehäuse von Philips aus Polycarbonat. Hier in der Länge 1500mm. Technische Daten: Leistung [W]: - ...
LED-Outdoor-Leuchte LED-Deckenleuchte IP65, 2100lm, 4000K, 156cm, 22W, neutralweiß Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuc...