Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Luto LED-Feuchtraumleuchte LED G13 18 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793114-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77341
EAN/GTIN:
     4020856773411
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Megatron Luto LED-Feuchtraumleuchte LED G13 18 W Neutralweiß

Megatron LUTO LED T8-FeuchtraumL 0,6m

Leistung= 18 W
Lichtstrom Gesamt= 1800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.

Ausstattung:
0,6 m lange IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.
Inkl. wechselbare T8-LED-Glasröhre LM85284 und 2A-Sicherung zur Absicherung von Stromspitzen.
Gehäuse, Abdeckung und Klammern aus robustem Kunststoff.
Variable Haltebügel aus Edelstahl.
Nur zur Einzelinstallation vorbereitet (nicht zur Durchgangsverdrahtung geeignet).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 280 ° · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Farbwiedergabeindex: Ra80 · Leistung: 18 W · Leistung je Leuchtmittel: 9 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1800 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 900 lm · Material: ABS,PC · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 675 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Max. 18W

Lieferumfang:
LUTO LED T8-FeuchtraumL 0,6m,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 675 x 105 x 61 mm
Farbwiedergabeindex:
Ra80
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
675 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2 x 900 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 x 9 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Stab
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
ABS | PC
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
1800 lm
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Abstrahlwinkel:
280 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
900 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
G13
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe ip65, Megatron, MT77341, Luto, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 27,01*
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 28,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.