Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-36BSRD-B LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 300 mcd 60 ° 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2238117-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-36BSRD-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Kingbright L-36BSRD-B LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 300 mcd 60 ° 9 V

Blink-LED 3 mm rot

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3.5 V,14 V · Blink-Frequenz: 3 Hz · Durchlassspannung U(F): 9 V · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: blinkend · Lichtstärke I(V): 300 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-36BSRD-B · Wellenlänge: 640 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-36BSRD-B, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,82*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,87*
1 Tag
299
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,91*
Lager 102
299
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.