Standard LED 5mm 10x25mm Retrofit, als Ersatz fur herkommliche Gluhlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in wei?, mit Bruckengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher - Import...
Standard LED 5mm 10x25mm Retrofit, als Ersatz fur herkommliche Gluhlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in gelb, mit Bruckengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher - Import...
LED-Signallampe, Typ=59102415, Abstrahlwinkel=21 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=1.4 lm, Länge=28 mm, Spannun...
LED-Signallampe, Typ=59102426, Abstrahlwinkel=21 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=1.2 lm, Länge=28 mm, Spannun...
Standard LED 5mm 10x25mm Retrofit, als Ersatz fur herkommliche Gluhlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in blau, mit Bruckengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher - Import...
Standard LED 5mm 10x25mm Retrofit, als Ersatz fur herkommliche Gluhlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in rot, mit Bruckengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher - Import ...
Lampentyp = LED Lampensockel = BA9s, E10 Durchmesser = 10mm Länge = 42mm Die Betriebsspannung darf um nicht mehr als 10 % überschritten werden, um eine Verkürzung der voraussichtlichen Lebensdauer ...