Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signallampe 12V 18mA E10 Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080303
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     59101215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Signallampe
LED-Signallampe, Typ=59101215, Abstrahlwinkel=45 °, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=2.4 lm, Länge=28 mm, Spannung=12 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=12 V, Versorgungsspannung – DC=12 V, Versorgungsstrom=18 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,87*
1 Tag
381
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,89*
Lager 115
49
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.