Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  LCD  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema LCD finden Sie am Ende der Seite
Elektronik, Elektrotechnik

Elektronik, Elektrotechnik

Weitere Informationen zum Thema LCD
^

LCD - Liquid Crystal Display

LCDs sind Flüssigkristallanzeigen, die durch Ausnutzen der optischen und elektrischen Eigenschaften von Flüssigkristallen die Anzeige von Zeichen und grafischen Bildern ermöglichen. Die Spannweite der LCDs reicht von einfacher Symboldarstellung in Uhren und Messgeräten bis zu hochauflösenden Bildern in Flachbildschirmen und Videoprojektoren für den Multimediabereich.

LCD als Symbolanzeige

In vielen elektrischen Geräten werden einfache LCD-Anzeigen eingesetzt, um den Benutzer optische Informationen zu geben. Die meist stromsparenden Anzeigen können vielfältigen Anforderungen angepasst werden. LCDs ohne Hintergrundbeleuchtung sind besonders energiesparend und daher für mobile Kleingeräte besonders geeignet. Bei dieser Anzeigevariante wird das Umgebungslicht für die Darstellung ausgenutzt. Damit auch bei schwachem Umgebungslicht oder im Dunkeln die Anzeige erkennbar ist, wird oft eine schaltbare Hintergrundbeleuchtung vorgesehen. Die Darstellung reicht von einfarbigen statischen Zeichen und Symbolen bis hin zu mehrfarbiger pixelbasierter Grafikdarstellung. Die farbgrafikfähigen Anzeigedisplays sind mittlerweile soweit verbessert worden und zudem preiswert herstellbar, dass sie die monochromen, nicht grafikfähigen Displays in vielen Bereichen abgelöst haben. Dadurch ist eine ansprechende und differenzierte Darstellung von grafischen Informationen möglich. Andererseits ist aber der Stromverbrauch etwas höher als bei den einfarbigen Displays mit statischen Symbolen.

LCD als Multimedia-Anzeige in Kleingeräten

Durch ihre flache Bauweise und den stromsparenden Betrieb sind farbgrafikfähige LCDs in Kleingeräten weit verbreitet und ohne Konkurrenz. Viele Entwicklungen der mobilen Multimediawelt sind erst durch diese ausgereifte Technologie möglich geworden. Die Displays werden unter anderem in Handys, PDAs, Digitalkameras, Videokameras, mobilen TV- und DVD-Playern und digitalen Fotorahmen eingesetzt. Qualitativ zu unterscheiden sind die Anzeigen in Bezug auf Anzeigegröße, Auflösung, Kontrast, Helligkeit, Farbtreue, dem möglichen Betrachtungswinkel und Stromverbrauch. Bei den Videoplayern sind zudem niedrige Schaltzeiten des Displays für eine gute Darstellung entscheidend. Zunehmend werden die Displays auch mit einer grafischen Eingabeschnittstelle versehen. Diese Touchscreens nehmen die Berührung des Bildschirms mit dem Finger oder Eingaben mit einem speziellen Stift entgegen und ermöglichen damit eine besonders anwenderfreundliche Bedienung.

LCD als Monitor oder Fernseher

Die großformatigen Displays auf Basis der LCD-Technologie stehen im Wettbewerb mit den etablierten Röhrengeräten und Plasma-TV. Aufgrund ihrer Vorzüge setzen sie sich dabei zunehmend durch und erobern Bereiche, die bisher den konkurrierenden Technologien vorbehalten waren. So ist im Computerbereich der LCD-Monitor mittlerweile Standard. Der etwas höhere Preis im Vergleich zum Röhrenmonitor wird durch die Vorteile mehr als wettgemacht. LCD-Monitore sind platz- und energiesparend, strahlungsarm und zeigen in ihrer physikalischen Auflösung ein scharfes Bild. Zudem sind sie frei von Einbrenn-Effekten und unempfindlich gegenüber hochfrequenter und magnetischer Störstrahlung. Der Anschluss von LCD-Monitoren erfolgt über den digitalen DVI-Anschluss oder den analogen VGA-Anschluss.

Aber auch im TV-Bereich gewinnen die LCD-Flachbildschirme zunehmend Marktanteile. Durch die stetige technologische Verbesserung werden die Vorzüge der LCD-Technologie weiter ausgebaut und die bestehenden qualitativen Einschränkungen nach und nach eliminiert. Durch kürzere Schaltzeiten und größere Bildschirmdiagonalen sind LCD-Fernseher mittlerweile eine Alternative zu großformatigen Plasma-TV und Videoprojektoren. Die Video- und Audio-Signale nimmt der LCD-Fernseher am digitalen HDMI-Anschluss oder analog über SCART oder Composite entgegen. Oft ist ein zusätzlicher PC-Anschluss vorgesehen. Für die Wiedergabe von hochauflösendem Video wird in Full-HD mit der vollen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und HD-Ready mit einer reduzierten Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln unterschieden. Für den Empfang von TV-Sendern werden die Geräte mit ein bis zwei Tunern ausgestattet. Es kommen dafür analoge und digitale Tuner für terrestrischen, kabelgebundenen und satellitengestützen Empfang zum Einsatz. Um die vielfältigen Empfangsmöglichkeiten nutzen zu können, kann die Einspeisung auch über einen externen Tuner erfolgen.

Zukünftig wird der Einsatz von so genannten Set-Top-Boxen für den Empfang von Internet-TV als Zuspieler Zuwachs bekommen, wodurch die technologische Verschmelzung von Multimediawelt und Computerwelt weiter fortschreitet. Diese Empfängervariante ersetzt den herkömmlichen Tuner und empfängt Video und Audio als kontinuierlichen Datenstrom über das Computer-Netzwerk.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext LCD, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG