Der DYON ENTER 24 PRO X2 kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den DYON ENTER 24 PRO X2 ei...
Lenco LED-3263BK - 81 cm (32") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 720p 1366 x 768 - HDR - Direct LED - Schwarz
Erlebe komplett neue Maßstäbe mit der neuen iGoo‐TV Serie von DYON. Steige in die Welt von Google TV ein und genieße die komplette Vielfalt. Überzeuge dich von der modernen und offen Menügestaltung...
100% Farbvolumen mit Quantum Dots Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu...
Made for Germany Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content ink...
Lenco LED-4353BK - 109 cm (43") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Schwarz
Made for Germany Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content ink...
Made for Germany Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklu...
Lebendige Farben dank Quantum Dot 100% Farbvolumen Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis z...
Dynamic Crystal Color Erlebe ein Bild mit einer enormen Farbvielfalt Dynamic Crystal Color lässt dich in ein Meer voller satter und realitätsnaher Farben eintauchen. Die moderne Phosphor-Technologi...