Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Samsung GQ55LS01BHU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55LS01BHUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55LS01BHUXZG
EAN/GTIN:
     8806094908107
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Ein Designobjekt, das alle Blicke auf sich zieht
Schön aus jedem Blickwinkel dank unverwechselbaren Design
Genieße den Blick auf deinen TV aus verschiedenen Perspektiven – und damit ist nicht nur das Display gemeint. The Serif präsentiert sich rundherum formvollendet und fügt sich harmonisch ein.

Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Mattes Display
Mit unserem matten Display stört dich weder die Mittagssonne, noch Lampenreflexionen beim Filmabend. Du kannst das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist klar und deutlich genießen und so erleben, wie es gedacht war - ganz gleich, ob Kunst oder TV-Inhalte.

Schön an jedem Ort - genau dort, wo du ihn brauchst
Abnehmbare Standfüße
Dank seiner abnehmbaren Standfüße kann The Serif flexibel im Raum aufgestellt werden, wie z.B. auf einem Tisch oder einem TV-Möbel.

Bring dein Seherlebnis mit QLED-Technologie auf ein neues Level
100% Farbvolumen und HDR10+
Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100%igm Farbvolumen, die bei nahezu jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – ohne Farbverlust. Mit HDR10+ wird jede Szene Bild für Bild analysiert und die Helligkeit entsprechend angepasst.

Ronan & Erwan Bouroullec
Ikonisches Design
Durch sein unverwechselbares „I“-Shape-Design von Ronan und Erwan Bouroullec, kombiniert mit einem schmalen Rahmen, zieht The Serif alle Blicke auf sich. Sein pures, emotionales Design verleiht ihm ein faszinierendes Erscheinungsbild.

Rundum schön - aus jedem Blickwinkel
Design von Ronan & Erwan Bouroullec
The Serif ist in vielerlei Hinsicht ein echter Hingucker und präsentiert sich rundherum schön und formvollendet. So verleiht er jedem Ort und jedem Moment zu etwas Besonderes.

Voller Farbenfreude
Verschiedene Farboptionen
Das Cotton Blue verleiht The Serif einen besonders natürlichen Look und in Cloud White wird seine elegante und zeitlose Seite unterstrichen. Welche Farbe passt besser zu deinem ganz persönlichen Stil?

Mit The Serif jeden Moment genießen
Ambient Mode+
Die wichtigsten Nachrichten am Morgen, die passende Atmosphäre für deine Party, entspannende Hintergrundmusik für den erholsamen Feierabend oder auch die Möglichkeit, Fotos mit deinen Liebsten zu teilen. Der Ambient Mode des The Serifs lässt kaum einen Wunsch offen.

Kein schwarzer Bildschirm mehr
Exklusive Designs entwickelt von Ronan & Erwan Bouroullec
Auch wenn du gerade mal nicht hinschaust, ist The Serif ein echter Hingucker. Für den Ambient Mode haben Ronan & Erwan Bouroullec zwei exklusive Designs entwickelt – eine organische Blattstruktur und ein strukturiertes Gewebe. Wähle, je nach Stimmung und Anlass, zwischen zwei Mustern in verschiedenen Farben.

Macht ein gutes Bild im Raum
Viele Möglichkeiten für deinen persönlichen Stil

Alle deine Lieblings Smart-TV-Apps an einem Ort
Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblings-Filme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien – "Medien", "Spiele" und "Hintergründe" – optimiert Samsung dein Fernseherlebnis je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Bring dein kompatibles Smartphone auf den großen Screen
Mobile Mirroring
Schau dir deine Lieblingsinhalte statt auf dem Smartphone einfach auf The Serif an. Mit Mobile Mirroring werden deine Inhalte auf den großen TV-Bildschirm gespiegelt und du kannst deine kompatiblen iOS-Geräte per AirPlay 2 verbinden.

Einfach The Serif mit deinem kompatiblen Smartphone antippen und verbinden
Tap View
Durch kurzes Berühren deines TV-Bildschirms kannst du Filme oder Musik von deinem kompatiblen Smartphone auf den TV spiegeln. Wenn du deinen TV mit deinem Smartphone antippst, erkennt dein Fernseher die Berührung und spiegelt automatisch deine Inhalte. So kannst du jegliche Inhalte deines Smartphones direkt und komfortabel auf deinem TV genießen.

Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen
Multi View
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, so dass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust.

Einfache Konnektivität
NFC auf dem TV
Eine nahtlos schnelle Verbindung vom Smartphone zum TV? Kein Problem! Lege dein kompatibles Mobilgerät einfach auf die oberere Kante des The Serif und los geht’s.

Komfortable Sprachsteuerung
Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl
Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl – Bixby, Amazon Alexa oder Google Assistant. Diese Assistenten sind im Samsung TV integriert, um unterhaltsames Entertainment mit moderner Bedienung zu ermöglichen.

Eine Fernbedienung für alles
Premium Solar Smart Remote
Deine kompatiblen Geräte können mit nur einer (per Solarzelle wiederaufladbaren) Fernbedienung gesteuert werden.
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
40 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Soundmodus:
Surround
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-C2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
TV Spiegelung starten:
Ja
Video-Apps:
HD+ RePlay
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
84 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
164 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
84 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1254.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
482.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1237.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
27200 g
Breite (ohne Standfuß):
1254.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
221 mm
Höhe (ohne Standfuß):
747.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
26100 g
Breite der Standhalterung:
1051 mm
Tiefe der Standhalterung:
482.8 mm
Verpackungsbreite:
1403 mm
Verpackungstiefe:
308 mm
Verpackungshöhe:
894 mm
Paketgewicht:
34900 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
One Connect-Box:
Ja
One Connect-Boxtyp:
One Connect (Y22 4K)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
26
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER, Slowenisch, Schwedisch
Bild-in-Bild:
Ja
ECO-Modus:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Blau
Name der Farbe:
Cotton Blue
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Samsung-Technologien (AV/TV):
Micro Dimming, Motion Xcelerator Turbo Plus
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Bildgalerie:
Ja
Mehrfachbildschirm:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View
Auf Ansicht tippen:
Ja
360-Kamera-Unterstützung:
Ja
Unterstützung für 360-Video-Player:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo+
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.289,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,81*
€ 1.700,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,86*
€ 1.682,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,48*
€ 1.621,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,38*
€ 1.580,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,40*
€ 1.534,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.