Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyon iGoo-TV 32H LED-TV 81.3cm 32 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, HD ready, Smar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R056852
Hersteller:
     DYON
Herst.-Nr.:
     D800230
EAN/GTIN:
     4260552544193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Erlebe komplett neue Maßstäbe mit der neuen iGoo‐TV Serie von DYON. Steige in die Welt von Google TV ein und genieße die komplette Vielfalt. Überzeuge dich von der modernen und offen Menügestaltung im Smart Portal. Lege Nutzerprofile an, begrenze und verwalte diese ganz einfach am Fernsehgerät. Verschwende keine Zeit und genieße die volle Unterhaltung mit den vorinstallierten Apps wie z. B. Netflix, Disney+ oder Prime Video. Über den Google Playstore können weitere Apps wie WOW, JOYN, RTL+ kinderleicht heruntergeladen werden. Greife auf tausende Apps zu. Mit den Schnelltasten der mitgelieferten Bluetooth® Fernbedienung können die Streamingdienste Netflix, Disney+, Prime Video und Youtube einfach und schnell gestartet werden. Gestalte die Navigation noch einfacher. Der integrierte Google Sprachassistent unterstützt beim Suchen von Apps, Filmen und deiner Lieblingsmusik. Durch die eingebauten USB‐Anschlüsse können Bilder mit der Familie und Freunden geteilt werden. Der integrierte Triple Tuner sorgt für die richtige Empfangsart von Kabel‐ (DVB‐C), SAT‐ (DVB‐S2) oder terrestrischen Fernsehen (DVB‐T2). Lass dich von der neuen iGoo‐TV Serie begeistern und erlebe maximale Unterhaltung hautnah.
Features:
Bilddiagonale: 81.3 cm (32 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-C (Kabel), DVB-S2, DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)

Aufnahmefunktion: Nein
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien) + Anleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Höhe:
478 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz
Empfang:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Breite:
732 mm
Bildformat:
16:9
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
88 mm
Gewicht:
3.4 kg
Display (Zoll):
32 Zoll
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Musikleistung (max.):
16 W
Betrachtungswinkel:
178 °
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
180 cd/m²
Display (cm):
81.3 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
433 mm
Display-Technologie:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.