Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummant...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA rot/schwarz 100m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmansch...
SOMMER CABLE 440-0051 - Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP240 (2 x 4,00mm² | PVC Ø 9,50 mm | METERWARE) - in schwarz Das SOMMER CABLE 440-0051 ist eine robuste Leitung, ist speziell für Lautsprec...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm Anzahl der Adern: ...