Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE 440-0051 - Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP240 (2 x 4,00mm² | PVC Ø 9,50 mm | METERWARE) - in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SOMMER CABLE 440-0051 - Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP240 (2 x 4,00mm² | PVC Ø 9,50 mm | METERWARE) - in schwarz
SOMMER CABLE 440-0051 - Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP240 (2 x 4,00mm² | PVC Ø 9,50 mm | METERWARE) - in schwarz
SOMMER CABLE 440-0051 - Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP240 (2 x 4,00mm² | PVC Ø 9,50 mm | METERWARE) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-440-0051
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     440-0051
EAN/GTIN:
     4049371206419
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...

SOMMER CABLE 440-0051 - Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP240 (2 x 4,00mm² | PVC Ø 9,50 mm | METERWARE) - in schwarz

Das SOMMER CABLE 440-0051 ist eine robuste Leitung, ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle speziellen technischen Anforderungen.
Sauerstoffarme Cu-Litzen sorgen für besseren Klang und längere Lebensdauer.
Alle PVC-Ausführungen sind leicht trommelbar

Vorteile:

  • Flexibel und leicht trommelbar
  • Klein im Durchmesser
  • Sehr langlebig durch die Verwendung von speziellen Mantel-Mischungen
  • Günstiger Preis

Anwendungen:

  • Beschallungsanlagen aller Art
  • Für die ELA-Technik
  • Verkabelung von HiFi-Systemen

Technische Daten:

  • Name: Meridian Mobile SP240
  • Eigenschaften: Analog
  • Eigenschaften: OFC hochreines Kupfer
  • Einsatzgebiet: Mobiler Einsatz outdoor / indoor
  • Einsatzgebiet: ELA 100 V
  • Einsatzgebiet: Bühne / live
  • Einsatzgebiet: Studio / Broadcast
  • Anwendung: Lautsprecherkabel
  • Aufbau: (2LIY4,0mm²)Y
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantel Ø: 9,50 mm
  • Kanalanzahl (audio): 1
  • Innenleiter (audio): 2
  • Innenleiter (audio): 4,00 mm²
  • Innenleiter Ø (audio): 2,76 mm
  • AWG (audio): 11
  • Cu-Litzen (audio): 56
  • Cu-Litze Ø (audio): 0,30 mm
  • Leiterisolation Ø: 4,20 mm
  • UV-Beständig: Ja
  • Brandlast je m: 0,46 kWh
  • Bauform: rund
  • Temperatur min.: -30°C
  • Temperatur max.: +70°C
  • Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio): 125 pF
  • Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio): 38,1 pF
  • Isolationswiderstand bei 1 km: 0,005 GO
  • Isolationswiderstand bei 1 km (audio): 0,005 GO
  • Leiterwiderstand bei 1 km: 4,5 O
  • BPVo-Euroklasse: Fca
  • Breite: 9,5 mm
  • Höhe: 9,5 mm
  • Gewicht bei 1,0m: ca. 150g
  • Farbe: Schwarz

Hinweis: Das Lautsprecherkabel befindet sich auf einer 100m Rolle und wird als Meterware

angeboten und verkauft!
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Meterware ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.150 kg
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.