Opto-Sensor, Laser Sender, max. Reichweite 15000 mm, Leitungslange 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 10?30 VDC
Arbeitsbereich Z : 83...213 mm Lichtart : Laser UV/rot Abmessungen : 133 × 79 × 38 mm Gehäusematerial : Aluminium, eloxiert • Bis zu 12 Millionen Messpunkte pro Sekunde • Optimale Profilqualität du...
Arbeitsbereich Z : 1450...2050 mm Lichtart : Laser (rot) Abmessungen : 696 × 125 × 50 mm Gehäusematerial : Aluminium, eloxiert • Bis zu 12 Millionen Messpunkte pro Sekunde • Optimale Profilqualität...
Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster, max. Reichweite 300 mm, Leitungslange 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeit...
Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung, max. Reichweite 150 mm, Leitungslange 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Ausblendgrenze ub...
Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung, max. Reichweite 250 mm, Leitungslange 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Ausblendgrenze ub...
Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 10000 mm, Leitungslange 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung ub...