Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop Toshiba Satellite C850 C855 C870 L850 L855 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Green Cell Zellen...
hochwertiger kompatibler Akku zur Verwendung für Panasonic CF-VZSU30BU es handelt sich um einen Li-Ion-Akku die Spannung beträgt 7,4 Volt die Kapazität beträgt 6600 mAh Farbe: schwarz
Der Nachbau Li-Polymer Akku aus der frischen Fertigung exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den LENOVO IdeaPad MIIX 510 12ISK, IdeaPad MIIX 510-12ISK Miix 510, MIIX 510 12ISK, Miix 510-12IK...
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop Toshiba Satellite C50 C50D C55 C55D C70 C75 L70 P70 P75 S70 S75 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstar...
Akku-Ladeschrank Lista, B 1205 mm, 3 x4 Fächer, lichtgrau KEY Lock, 2 x 230 V Powertools, Laptops usw. werden von leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus angetrieben. Nachteilig ist die Empfindlichkei...
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop IBM Lenovo ThinkPad L430 L530 T430 T530 W530 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Green Cell Zell...