Ethernet-Leitung, 2170950, LAPP Das 2170950 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802...
Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Datenübertragungskabel, 0035172, LAPP Das 0035172 ist ein paarweise verdrilltes Datenkabel für Niederfrequenzanwendungen. Das Kabel ist für die feste Verlegung und für den bedingten flexiblen Einsa...
Ethernet-Leitung, 2170951, LAPP Das 2170951 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet (IEEE 802...
Ethernet-Leitung, 2170591, LAPP Das 2170591 ist ein Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für den hochflexiblen Einsatz mit FC-Innenmantel - geprüft bis 500 MHz. Features * Maschinen- und Anlag...
Ethernet-Kabel, 2170588, LAPP Das 2170588 ist ein flexibles Cat.6A-Ethernet-Kabel mit Fast-Connect-Design für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und kurzen Übertragungsstrecken. Features * Mas...
Ethernet-Leitung, 2170961, LAPP Das 2170961 ist ein Installationskabel für die strukturierte horizontale Verkabelung. Dieses Kabel ist ideal für die LAN-Datenübertragung in allen Ethernet-Anwendung...
Rechnerkabel, 0032413, LAPP Der 0032413 wird hauptsächlich in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Er ist für den Einsatz vorgesehen, wenn moderne Prozessrechner große Datenmengen verarbeiten müs...
Rechnerkabel, 0032424, LAPP Der 0032424 wird hauptsächlich in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Er ist für den Einsatz vorgesehen, wenn moderne Prozessrechner große Datenmengen verarbeiten müs...
Rechnerkabel, 0032465, LAPP Der 0032465 wird hauptsächlich in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Er ist für den Einsatz vorgesehen, wenn moderne Prozessrechner große Datenmengen verarbeiten müs...
Rechnerkabel, 0032449, LAPP Der 0032449 wird hauptsächlich in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt. Er ist für den Einsatz vorgesehen, wenn moderne Prozessrechner große Datenmengen verarbeiten müs...