Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lan kabel 20m, lan kabel 50m, lan kabel 20m weiß
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > LAN Kabel

  lan-kabel  (2.333 Angebote unter 28.126.338 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „lan-kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MicroConnect
SSTP625
ab € 17,89*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP) (3 Angebote) 
Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeig...
LogiLink
CPV0059
ab € 29,05*
pro Stück
 
 Stück
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a d1 a1 (11 Angebote) 
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a d1 a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-D-5
ab € 552,43*
pro Stück
 
 Stück
Helos Verlegekabel, Cat 7, S/FTP, PiMF, LSZH, orange, 500m Trommel (2 Angebote) 
Cat 7, 1000 MHz | paarweise und Gesamtabschirmung (PimF) | 4 x 2 x AWG 23/1 | Außendurchmesser: ca. 7,6mm | halogenfrei (LSZH) | Farbe: orange | CPR-Dca-zertifiziert | ROHS 2.0 + REACH Compliant | ...
Helos
263842
ab € 220,70*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS Duplex-Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 8 x 2 x 0.196 mm² Weiß 50 m (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS Duplex-Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 8 x 2 x 0.196 mm² Weiß 50 m TRU COMPONENTS CAT 6 SF/UTP Duplex Netzwerkkabel Duplex Netzwerkkabel zur platzsparenden Montage Statt 2 Kabeln wird nur...
TRU Components
1567361
ab € 56,37*
pro 50 Meter
 
 Packung
MicroConnect
SSTP650
ab € 33,55*
pro Stück
 
 Stück
MicroConnect
B-UTP625
ab € 10,21*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
CPV0065
ab € 69,43*
pro Stück
 
 Stück
MicroConnect
MC-SFTP6A30
ab € 25,88*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
CPV0062
ab € 293,91*
pro Stück
 
 Stück
Datenkabel Kat.7 8P Tr.500 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-D500VT (1 Angebot) 
Datenkabel Kat.7 8P Tr.500 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-D500VTUM10-HF1-Eca-D500VT
Leviton
UM10-HF1-Eca-D500VT
ab € 762,72*
pro 500 Meter
 
 Packung
Lapp ETHERLINE Ethernetkabel Cat.5e, 50m, Blau Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 6.3mm, PUR (2 Angebote) 
Serie = ETHERLINE LAN Kategorie = Cat.5e Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Abschirmtyp = SF/UTP Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = PUR Verhalten im Bran...
Lapp Kabel
2170297
ab € 99,47*
pro 50 Meter
 
 Spule
Lapp Kabel
2170972
ab € 1,89222*
pro Meter
 
 Meter
ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca (11 Angebote) 
ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übe...
ASSMANN Electronic
ACU-4511-305
ab € 41,83*
pro 305 Meter
 
 Stück
Intellinet Verlegekabel Cat7, S/FTP, 100 m Rolle, LS0H, CPR-Dca-klassifiziert, AWG 23, Massivdraht, grau (6 Angebote) 
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Intellinet
704922
ab € 59,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   156   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema lan-kabel
^

Das richtige Kabel

Ein Netzwerk ist eine Art Verbund von Rechner, die gemeinsame Ressourcen nutzen und miteinander kommunizieren können. Netzwerkkabel ermöglichen es Ihnen, verschiedene Netzwerkkomponenten wie z. B. Router, Hubs, Drucker und Netzwerkkarten zu verbinden. Für jede dieser Komponenten existieren genormte Stecker.

Koaxial, Twisted Pair oder Glasfaser?

Zu den üblichsten Verkabelungsarten zählen Koaxialkabel, Twisted-Pair-Kabel und Glasfaserkabel. Ein Koaxialkabel ähnelt einem Antennenkabel und hat den entscheidenden Nachteil, dass es nur eine Datenrate von 10 Megabit pro Sekunde erzielt. Aus diesem Grund wird mehr und mehr zum Twisted Pair Kabel gegriffen. Dort werden weitaus höhere Datenraten erreicht. Beim Twisted Pair Kabel sind im Inneren jeweils zwei Kabel miteinander verdrillt, was zu einer besseren Abschirmung führt. Im Gegenzug ist der Umgang mit diesem Kabeln wesentlich aufwändiger als dies bei einem Koaxialkabel der Fall ist. Man unterscheidet hier zwischen foliengeschirmtem (FTP) und mittels Geflechtschirm abgeschirmtem (S/FTP) Kabel. Das ebenfalls immer häufiger verwendete Glasfaserkabel ist gegen Störungen wegen elektrischer Felder unempfindlich und ist mittlerweile auch bezahlbar geworden.

Patchkabel – was ist das?

Ein Patchkabel ist - im Unterschied zu dem steifen Verlegekabel, das in Kabelschächten fest installiert wird - ein flexibles Kabel. Es wird mit RJ45-Steckern versehen und wird meist für relativ kurze Strecken bis zu 25 Meter verwendet. Eine Sonderform des Patchkabels stellt das Crossoverkabel dar. Hier sind Sende- und Empfangsleitungen gekreuzt (im Englischen crossover), um eine direkte Verbindung zwischen zwei PCs zu erreichen. Wichtig: dieses Kabel kann nicht zwischen Netzwerkkarte und Hub verwendet werden.

So bringen Sie Ordnung in Ihr Netzwerk

Bei uns finden Sie verschiedene Kabelarten mit beliebigen Längen von 0,3 bis zu 500 Metern. Diese sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, so dass Sie die verschiedenen Kabel besser voneinander unterscheiden können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.