Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T500Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamts...
Cat.6 U/UTP Erdverlegekabel, 500 m, simplex, PE Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Übertragungsfrequenz Permanent Link zer...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Zeiteinsparung durch Verlegen von 2 Leitungen in einem Arbeitsgang Cat. 7 1.000 MHz AWG23/1 4P S/FTP,FRNC/C halogenfrei EN 60332-3 Isolation: SFS-PE geschäumt Aderdurchmesser: 1,38 ± 0,02 mm Farbco...
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie...
Kupfer-Datenkabel Industrial Ethernet-Datenkabel für schwierige industrielle Umgebungsbedingungen Draka-UC Industriekabel und Kabelelemente sind gegen Temperatureinflüsse, Feuer, Erschütterungen, C...
Das Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Vollkupfer-Adern Impeda...