Geeignet für Daten, Telefon und Video Die Intellinet Cat5e Installationskabel ermöglichen eine Netzwerkinfrastruktur für schnellste Übertragungen von Daten-, Telefon- und Videoanwendungen - mit bis...
Das hochwertige CAT5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und i...
Hochflexible Anwendung Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, für PROFINET- Applikationen Type C; Aufbau 2x2xAWG22/7; UL- Zulassung
ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Über...
Verlegekabel für SOHO-Anwendungen Dieses ungeschirmte CCA Cat5e-Installationskabel von Intellinet ist geeignet für preiswerte SOHO-Netzwerkanwendungen. Dank der praktischen Tabelle auf der Spenderb...
DRAKA Patchkabel UC300 S26. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Klare Unterscheidung de...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Mas...
Verlegekabel zur Installation, starre Adern SF/UTP Kabel, Cat. 5e, 4x2xAWG 24/1, halogenfrei Geflecht- und Folienschirmung auf Rolle oder Karton (Pullout Box) Brandverhalten Eca nach EN 50575:2014/...