12 Liter Aquatechnik Eimer mit Literskala und Metallhenkel Technische Daten Abmessungen: - Durchmesser: 30 cm - Höhe: 24 cm - Gewicht: 0,49 kg - mit Aquatechnik Logo - 12 Liter - mit Literskala - m...
Eimer mit geschlossenem Doppelboden, säurefest aus X5CrNiMo-Edelstahl, hochglänzend, säurefest durch Molybdänlegierung, einseitig graduiert in 1-Liter Schritten Volumen: 12 l, Durchmesser: 32 cm, H...
Eimer, 18/10-Stahl, mit Bodenring -Graduiert -Mit Henkel Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 12,0 l Ø oben 300 mm Höhe 270 mm Teilung 1000 ml Mit Ausguss Nein Material Edelstahl 1.4301 Farb...
Kapazität = 12L Material = Kunststoff Griff = Ja Dieser preisgekrönte Eimer ist ideal für den Transport von Reinigungschemikalien und heißen und kalten Zutaten. Er verfügt über einen tropffreien Au...
Eimer, 18/10-Stahl Graduiert. Mit Henkel. Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 6,0 l Ø oben 260 mm Ø unten 170 mm Ø Öffnung innen 250 mm Höhe 190 mm
Kapazität = 12L Material = Kunststoff Farbe = Braun Griff = Ja Dieser preisgekrönte Eimer ist ideal für den Transport von Reinigungschemikalien und heißen und kalten Zutaten. Er verfügt über einen ...
Eimer, 18/10-Stahl Graduiert. Mit Henkel. Deckel bitte separat bestellen. Nennvolumen 17,0 l Ø oben 350 mm Ø unten 200 mm Ø Öffnung innen 320 mm Höhe 310 mm