Der cab SQUIX 4P mit 600 dpi Auflösung ist ein der populären Marke cab Druckgeschwindigkeit max. 150 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farbband) Nutz...
Der cab SQUIX 4P mit 300 dpi Auflösung ist ein Topseller der populären Marke cab Druckgeschwindigkeit max. 300 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farb...
Cab EOS2 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 152 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll) Maximale Druckgesc...
cab MACH2 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druck...
Cab SQUIX 4.3/300P Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Dru...
Der cab SQUIX 4 mit 300 dpi Auflösung ist ein Topseller der populären Marke cab Druckgeschwindigkeit max. 300 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farbb...
cab SQUIX 4MP Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 600 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbre...
Cab EOS2 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 152 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll) Maximale Druckgesc...
Cab EOS5 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm Maximale Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s - Druckprozesse werden bis zu 20% schnell...