Das ideale Gerät zum Schmelzen und Absaugen von bleifreiem Weichlot. Diese Lötstation vereint ein Entlötsystem und eine klassische Lötstation in einem Gerät. Features: LED zeigt Temperatur an Einst...
Ersa Lötstation i-Con Pico MK2 die Kleine mit der großen Leistung, dafür sorgen maximal 80W bei 350°C (9s Anheizzeit). Dies mit einem Lötkolben in Kugelschreibergröße, angeschlossen über ein hochfl...
Lieferung inkl. Versorgungseinheit PU WAD101 (105 W/230 V), Heißluftkolben HAP 1 (100 W/24 V) mit Heißluftdüsen R 06 und R 04 und Sicherheitsablage KH 27|Lieferung des Potenzialausgleichs in hart g...
Löten mit manueller Zuführung, CA-2QG, JBC Dieses Produkt wurde für Anwendungen entwickelt, die eine freie Hand erfordern. Es ist ideal für das Löten von Kabeln, Steckern usw. Es bietet alle Vortei...
Heißluftstation, WHA 3000V, Weller Diese Heißluftstation ist für das Löten und Entlöten von empfindlichen SMD-Bauteilen mit Heißluft konzipiert. Die Station verwendet temperatur- und volumengesteue...
ERSA i-Set Tool Das i-Set Tool ist eine Option mit dem weitere i-CON Lötstationen automatisch konfiguriert und gesperrt werden können. Die Stationseinstellungen können einfach und schnell - wie mit...
Die WX-Familie wird mit einer neuen WXD 2 Löt-/Entlötstation und dem neuen Entlötkolben WXDP 120 erweitert. Neue und vielseitig verwendbare Löt-/Entlötstation für professionelle Reparaturarbeiten a...
Lötstation und ZeroSmog Shield Set, WE1010NAS, Weller Für ein reibungsloses und gesundes Löten hat Weller seine meistverkaufte Lötstation WE1010NAS mit der mobilen Lötrauchabsaugung ZeroSmog Shield...
Lieferung inkl. Netzteil, Entlötwerkzeug, Lötgriffel für Lötpatronen, Ablageständer für Entlötpistole und Ablageständer mit Temperaturabsenkung für Lötgriffel, Lötsystem, MFR-1351, METCAL Die Entlö...