Der WP 80 Micro-Lötpencil überzeugt durch sein ergonomisches Design mit kurzer Bauform. Mit einem Griff/Lötspitzenabstand von nur 40 mm ist dieser Lötpencil bestens für feine Lötarbeiten geeignet. ...
1-Kanal-Lötstation digital 95 W / 230 V, WT 1013 Set von Weller. 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WP 80 und Sicherheitsablage WSR 201 Technische Daten Spannung: 230 V, 50/60 Hz Leistung: 95...
Versorgungseinheit Weller WR 3000M zum Löten und Entlöten als Set mit Entlötwerkzeug DSX 80 / Typ WR 3000M Set Multi-Digital-Versorgungseinheit zum gleichzeitigen Betrieb von 3 Funktionen: Löten, E...
Lötstation, WLSK8023C, Weller Löten Sie gekonnt und souverän mit der Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Aufbewahrung und Re...
Mit UK-Stecker, Lötstation, WLSK8023G, Weller Löten Sie gekonnt und souverän mit der Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Auf...
Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign. Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung. Kein Ausrichte...
Modellnummer = WR 3000M Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Nennleistung = 360W Eingangsspannung = 230V Lötspitzen Temperatur = 550°C Anzahl der Ausgänge = 3 Anzeigentyp ...
Produktbeschreibung So geht Löten heute Das detaillierte LC-Display ermöglicht einen nie dagewesenen Überblick aller Funktionen, schnell und einfach zu erreichen über die neue bedienungsfreundliche...